長袖シャツ

長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ

上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。袖にはロールアップでさらに軽快な着こなしも可能です。

種別長袖シャツ生地性能ストレッチ混率(%)ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)サイズ6L袖丈長袖着丈(cm)80肩幅(cm)59胸囲(cm)142袖丈(cm)67内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718586825677ブルー10
12,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
7718587725677ネイビー11
12,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
7718588625677サンド22
12,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
7718589525677グレー42
12,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
7718590425677アースグリーン89
12,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする