ハーネス対応半袖ジャンパー

ハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマハーネス対応半袖ジャンパー - クロダルマ

裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。夏の過酷な室外作業を快適にこなすための工夫を随所に備えたハーネス対応半袖ジャンパーです。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100サイズ7L着丈(cm)74胸囲(cm)166裄丈(cm)63内容量1着
注意
※ファンは別売りになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77186017268801ネイビー11
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
77186026268801マンゴーイエロー24
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
77186035268801シルバー40
オープン
5,790
6,369(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
77186044268801メイサイブラック490
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする