クロダルマ
ハーネス対応ベスト
裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。軽くて撥水性にも優れた夏に嬉しい高機能ベストです。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100
サイズ
7L
着丈(cm)
74
胸囲(cm)
166
肩幅(cm)
70
内容量
1着
注意
※ファンは別売りになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77186053
26880
ネイビー
11
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
6日以内出荷
77186069
26880
マンゴーイエロー
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186078
26880
シルバー
40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186087
26880
メイサイブラック
490
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください