曜日別特売

半袖ポロシャツ

半袖ポロシャツ - クロダルマ半袖ポロシャツ - クロダルマ半袖ポロシャツ - クロダルマ半袖ポロシャツ - クロダルマ

動きやすく、臭いを抑える。機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

機能吸汗速乾、抗菌・防臭混率(%)ポリエステル100(鹿の子)着丈(cm)76袖丈(cm)25内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718678726446ネイビー6L1155138
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718679626446ネイビー7L1157144
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718680526446ネイビー8L1159150
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718681426446ブラック6L4955138
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718682326446ブラック7L4957144
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718683926446ブラック8L4959150
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718684826446グリーン6L8055138
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718685726446グリーン7L8057144
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718686626446グリーン8L8059150
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718687526446ホワイト6L9055138
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718688426446ホワイト7L9057144
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
7718689326446ホワイト8L9059150
5,500
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする