スラックス(ノータック)

スラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマ

ソフトでしなやかな風合い、丈夫でコシがあり、シワがよりにくい高密度綾織りの生地「サマーツイル」。はき心地をアップするバックヨーク。後ろポケット上の部分にバックヨークと呼ばれるV字型の切り返しを採用。ウエストからヒップにかけての曲線にあわせてフィットするため、はき心地が格段にアップします。

種別スラックス機能形態安定混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)股下(cm)79内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718690931593ネイビー13011
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718691831593ネイビー14011
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718692731593ネイビー15011
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718693631593シルバー13040
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718694531593シルバー14040
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718695431593シルバー15040
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718696331593スミクロ13047
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718697931593スミクロ14047
7,600
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
7718698831593スミクロ15047
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718699731593キャメル13065
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718700631593キャメル14065
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718701531593キャメル15065
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718702431593パウダーグリーン13085
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718703331593パウダーグリーン14085
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
7718704931593パウダーグリーン15085
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする