クロダルマ
スラックス(ワンタック)
特殊二重織構造で生地の裏が点接点なので肌へのベタつきを軽減。静電糸入りのワンタックパンツ。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル85・綿15
股下(cm)
79
機能
静電気・帯電防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77187058
31598
ブルー
130
10
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187067
31598
ブルー
140
10
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187076
31598
ブルー
150
10
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187085
31598
ネイビー
130
11
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187094
31598
ネイビー
140
11
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187103
31598
ネイビー
150
11
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187119
31598
シルバー
130
40
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187128
31598
シルバー
140
40
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187137
31598
シルバー
150
40
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187146
31598
チャコールグレー
130
48
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187155
31598
チャコールグレー
140
48
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187164
31598
チャコールグレー
150
48
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187173
31598
レンガ
130
69
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187189
31598
レンガ
140
69
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187198
31598
レンガ
150
69
¥
9,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください