クロダルマ
スラックス(ノータック)
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。通気性に優れた伸びる素材で快適な履き心地。
種別
スラックス
機能
軽量、ストレッチ、静電気・帯電防止、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
内容量
1枚
注意
※画像は代表画像です。
こちらの商品は特大サイズになっております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77187207
31671
ネイビー
11
130
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187216
31671
ネイビー
11
140
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187225
31671
ネイビー
11
150
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187234
31671
ダークブルー
13
130
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187243
31671
ダークブルー
13
140
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187259
31671
ダークブルー
13
150
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187268
31671
シルバー
40
130
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187277
31671
シルバー
40
140
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187286
31671
シルバー
40
150
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187295
31671
アースグリーン
89
130
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187304
31671
アースグリーン
89
140
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
77187313
31671
アースグリーン
89
150
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください