クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック)
特殊二重織構造で生地の裏が点接点なので肌へのベタつきを軽減。カーゴパンツのサイドポケットには安全性を高める反射パイピングを採用した、制電ワンタックパンツ。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
股下(cm)
79
機能
静電気・帯電防止
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
ブルー
レンガ
サイズ
130
140
150
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77187478
35598
ブルー
130
10
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187487
35598
ブルー
140
10
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187496
35598
ブルー
150
10
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187505
35598
ネイビー
130
11
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187514
35598
ネイビー
140
11
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187523
35598
ネイビー
150
11
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187539
35598
シルバー
130
40
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187548
35598
シルバー
140
40
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187557
35598
シルバー
150
40
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187566
35598
チャコールグレー
130
48
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187575
35598
チャコールグレー
140
48
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187584
35598
チャコールグレー
150
48
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187593
35598
レンガ
130
69
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187609
35598
レンガ
140
69
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
77187618
35598
レンガ
150
69
¥
9,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください