AIRハンシヤベスト

AIRハンシヤベスト - クロダルマAIRハンシヤベスト - クロダルマAIRハンシヤベスト - クロダルマAIRハンシヤベスト - クロダルマAIRハンシヤベスト - クロダルマAIRハンシヤベスト - クロダルマ

幅広の反射テープで高い視認性を確保。ファンを装備して熱中症対策にも効果的。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)内容量1着
注意
※ファンは別売りになります。
※JIS T-8127高視認性安全服class1適合ではありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718807426868ネイビーS1144364
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718808326868ネイビーM1184566
オープン
5,690
6,259(税込)
6日以内出荷
7718816926868イエローM1184566
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718817826868イエローL1224768
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718818726868イエローLL1264970
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718819626868イエロー3L1345372
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718823926868ケイコウグリーンS1144364
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
7718830926868ケイコウグリーン7L1666974
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
7718809926868ネイビーL1224768
オープン
取扱い終了
7718810826868ネイビーLL1264970
オープン
取扱い終了
7718811726868ネイビー3L1345372
オープン
取扱い終了
7718812626868ネイビー4L1425774
オープン
取扱い終了
7718813526868ネイビー5L1506174
オープン
取扱い終了
7718814426868ネイビー7L1666974
オープン
取扱い終了
7718815326868イエローS1144364
オープン
取扱い終了
7718820526868イエロー4L1425774
オープン
取扱い終了
7718821426868イエロー5L1506174
オープン
取扱い終了
7718822326868イエロー7L1666974
オープン
取扱い終了
7718824826868ケイコウグリーンM1184566
オープン
取扱い終了
7718825726868ケイコウグリーンL1224768
オープン
取扱い終了
7718826626868ケイコウグリーンLL1264970
オープン
取扱い終了
7718827526868ケイコウグリーン3L1345372
オープン
取扱い終了
7718828426868ケイコウグリーン4L1425774
オープン
取扱い終了
7718829326868ケイコウグリーン5L1506174
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする