曜日別特売

ACアダプター/チャージャー AC-VQV10

ACアダプター/チャージャー AC-VQV10 - SONYACアダプター/チャージャー AC-VQV10 - SONY

高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。
本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。
バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。
2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。
バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67質量(g)約330付属品接続コードDK-225、AC電源コード対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188327AC-VQV10
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする