SONY
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.8×45.1×24.7
質量(g)
約49
バッテリー容量(mAh)
950(6.9Wh)
最大電圧(V)
DC8.4
公称電圧(V)
DC7.3
対応機種
ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
内容量
1個
注意
※NP-FV50Aは、HDR-TG5V/TG1および、”α”(”α380”・”α330”・”α230”)、”サイバーショット”(DSC-HX1)には対応しておりません。NP-FH50をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77188415
NP-FV50A
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください