ガンシューティングマイクロフォン ECM-CG60

ガンシューティングマイクロフォン ECM-CG60 - SONYガンシューティングマイクロフォン ECM-CG60 - SONYガンシューティングマイクロフォン ECM-CG60 - SONY

狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。
振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。
従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。
Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。
プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。
風切り音を低減するウインドスクリーン付属。

直径×長さL(Φmm×mm)最大約21×217(コード除く)質量(g)約77(電池含まず)付属品マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン周波数特性40-20000Hz出力Φ3.5mmミニジャック対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。仕様【鋭指向性】モノラル録音内容量1個
注意
※動画撮影中にズームやダイヤルの操作などをおこなった場合、レンズ動作音や、ズームレバーやダイヤルの操作音などが記録されてしまうことがあります。
※パワーズームのスピードが変更可能な機種の場合は、ズームスピードを低速にすることでズーム音を軽減できます。
※マイク部に指などが触れると、擦れる音が録音されてしまうことがあります。動画撮影時には、マイク部に触れないようにしてください。
※ハンディカムのモデルによっては、別売のVCT-55LHが必要になります。詳しくは”対応商品・アクセサリー”をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188449ECM-CG60
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする