ワイヤレスマイクロホン ECM-AW4

ワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONYワイヤレスマイクロホン ECM-AW4 - SONY

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66質量(g)約19付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)周波数特性300-9000Hz電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)出力Φ3.5mmミニジャック通信距離(m)最大約50連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時通信方式Bluetooth対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188458ECM-AW4
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする