六角軸鉄工月光ドリルショート

六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11六角軸鉄工月光ドリルショート - SK11
(1件のレビュー)

ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。

用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35内容量1本
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。極端に回転が速いものはドリルの性能がいかされない場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
加工穴深さ(L/D)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188573FS6SGKS2.0207023D(刃径×3倍)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188589FS6SGKS2.520702.53D(刃径×3倍)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
77188598FS6SGKS2.820702.83D(刃径×3倍)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188607FS6SGKS3.0207033D(刃径×3倍)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
77188616FS6SGKS3.220703.23D(刃径×3倍)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
77188625FS6SGKS3.320703.33D(刃径×3倍)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188634FS6SGKS3.420703.43D(刃径×3倍)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188643FS6SGKS3.520703.53D(刃径×3倍)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
77188659FS6SGKS3.820703.83D(刃径×3倍)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188668FS6SGKS4.0207043D(刃径×3倍)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188677FS6SGKS4.220704.23D(刃径×3倍)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
77188686FS6SGKS4.520704.53D(刃径×3倍)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188695FS6SGKS5.0207053D(刃径×3倍)
オープン
848
933(税込)
当日出荷
77188704FS6SGKS5.530705.53D(刃径×3倍)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
77188713FS6SGKS6.0307063D(刃径×3倍)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
77188729FS6SGKS6.530706.53D(刃径×3倍)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188738FS6SGKS7.0307073D(刃径×3倍)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188747FS6SGKS8.0307083D(刃径×3倍)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77188756FS6SGKS8.530708.53D(刃径×3倍)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188765FS6SGKS9.0307093D(刃径×3倍)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188774FS6SGKS10.03070103D(刃径×3倍)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188783FS6SGKS11.03070112D(刃径×3倍)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
77188799FS6SGKS12.03070122D(刃径×3倍)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
77188808FS6SGKS13.03070132D(刃径×3倍)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77188589
2023-11-28
用途: 穴あけ作業
有限会社有路鉄工

ショートなのでたわまない。コーティングは弱い。切れ味は70点ぐらい。驚異の切れ味とはいえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする