曜日別特売

ファスニー つまみねじ(黒色)

ファスニー つまみねじ(黒色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色) - 由良産商
(1件のレビュー)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

材質レニー頭部寸法(mm)6.5
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
連続使用温度(℃)
引張強度(MPa)
伸び(%)
曲げ強度(MPa)
弾性率(GPa)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11884820FTU-0 M4X81パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
11884829FTU-0 M4X61パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11884838FTU-0 M3X81パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884847FTU-0 M3X61パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11884856FTU-0 M4X151パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884865FTU-0 M4X121パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884874FTU-0 M4X101パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884890FTU-0 M3X151パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884899FTU-0 M3X121パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884908FTU-0 M3X101パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884917FTU-0 M5X101パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884926FTU-0 M5X81パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884935FTU-0 M5X61パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884944FTU-0 M5X151パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884960FTU-0 M5X121パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
579
637(税込)
当日出荷
77190296FTU-0 M3X61本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190305FTU-0 M3X81本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190314FTU-0 M3X101本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190323FTU-0 M3X121本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190339FTU-0 M3X151本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190348FTU-0 M4X61本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190357FTU-0 M4X81本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190366FTU-0 M4X101本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190375FTU-0 M4X121本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190384FTU-0 M4X151本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190393FTU-0 M5X61本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190409FTU-0 M5X81本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190418FTU-0 M5X101本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190427FTU-0 M5X121本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190436FTU-0 M5X151本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77190348
2024-03-14
用途: ネジからの交換
飲食業

メンテナンスしやすくするために、ねじからツマミねじに交換。
力が加わる場所では無いので、手で回せるツマミねじは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする