ファスニー つまみねじ(白色)

ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

材質レニー頭部寸法(mm)6.5
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
連続使用温度(℃)
引張強度(MPa)
伸び(%)
曲げ強度(MPa)
弾性率(GPa)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11884969FTU-26 M4X81パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884978FTU-26 M4X61パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884987FTU-26 M3X81パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884996FTU-26 M3X61パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885005FTU-26 M4X151パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885014FTU-26 M4X121パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885030FTU-26 M4X101パック(8本)M4105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885039FTU-26 M3X151パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11885048FTU-26 M3X121パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885057FTU-26 M3X101パック(8本)M3105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885066FTU-26 M5X101パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885075FTU-26 M5X81パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
11885084FTU-26 M5X61パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885100FTU-26 M5X151パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885109FTU-26 M5X121パック(8本)M5105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)17.4(参考値)対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190445FTU-26 M3X61本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190454FTU-26 M3X81本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190463FTU-26 M3X101本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190479FTU-26 M3X121本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190488FTU-26 M3X151本M3(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190497FTU-26 M4X61本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190506FTU-26 M4X81本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190515FTU-26 M4X101本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190524FTU-26 M4X121本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190533FTU-26 M4X151本M4(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190549FTU-26 M5X61本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190558FTU-26 M5X81本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190567FTU-26 M5X101本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190576FTU-26 M5X121本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
77190585FTU-26 M5X151本M5(参考値)105(参考値)285(参考値)2.1(参考値)380(参考値)曲げ:17.4-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする