由良産商
ファスニー つまみねじ(黒色)
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
連続使用温度(℃)
(参考値)105
引張強度(MPa)
(参考値)285
伸び(%)
(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)
(参考値)380
弾性率(GPa)
(参考値)曲げ:17.4
色
黒
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径d
首下長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77190594
FTU-0 M3X6(200pcs)
M3
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190603
FTU-0 M3X8(200pcs)
M3
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190619
FTU-0 M3X10(200pcs)
M3
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190628
FTU-0 M3X12(200pcs)
M3
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190646
FTU-0 M4X6(200pcs)
M4
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190655
FTU-0 M4X8(200pcs)
M4
8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190664
FTU-0 M4X10(200pcs)
M4
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190673
FTU-0 M4X12(200pcs)
M4
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77190689
FTU-0 M4X15(200pcs)
M4
15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190698
FTU-0 M5X6(200pcs)
M5
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190707
FTU-0 M5X8(200pcs)
M5
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190716
FTU-0 M5X10(200pcs)
M5
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190637
FTU-0 M3X15(200pcs)
M3
15
オープン
取扱い終了
返品不可
77190725
FTU-0 M5X12(200pcs)
M5
12
オープン
取扱い終了
返品不可
77190734
FTU-0 M5X15(200pcs)
M5
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください