つくし工房
吊荷警報器
使用電池
単三乾電池×4本
音量(dB)
下95~上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)
約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×165
質量(g)
380(単三乾電池4本含む)
材質
ABS樹脂、シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77191443
5463-C
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください