曜日別特売

作業用手袋 サイコロ印 No.4

作業用手袋 サイコロ印 No.4 - 石川メリヤス作業用手袋 サイコロ印 No.4 - 石川メリヤス作業用手袋 サイコロ印 No.4 - 石川メリヤス作業用手袋 サイコロ印 No.4 - 石川メリヤス作業用手袋 サイコロ印 No.4 - 石川メリヤス

サイコロシリーズ薄手のNo.4
軽作業にオススメの作業用手袋です。
主に工場内の軽作業で使用されています。
日常的に使いやすい厚さで、室内作業や犬のお散歩などにオススメです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。

用途
工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。
日常的にも大変使いやすい商品です。
機能薄手材質綿、ポリエステル、レーヨン、他入数(双)1ベージュ全長(cm)23(中指先~手首縫製部分まで)質量(g)600内容量1双
注意
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用をお避けください。
※火気近く又は高温での作業はお避けください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※本品の使用により、発疹、かゆみなどの異常があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
入数(双)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191723サイコロ印 No.4600綿、ポリエステル、レーヨン、他1ベージュ23(中指先~手首縫製部分まで)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする