CDラジカセ

CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123本体質量(kg)約1.5電源AC100V/単2乾電池×6(別売)機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー付属品取扱説明書、AC電源コード内容量1台
注意
※乾電池の付属はありません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191468CDR-YS1
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする