AM/FMデジタルラジオ

AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。
デジタルチューニングなので、選局楽々。
誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。
操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。
単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。

連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107質量(g)約65電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ受信周波数AM/FM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191477DMR-C500
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする