曜日別特売

スピーカー搭載レコードプレーヤー

スピーカー搭載レコードプレーヤー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120本体質量(kg)約3.5電源(V)AC100(50/60Hz)出力(W)0.5×2(音声)出力端子RCA、USB付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191574KRP-206S
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする