曜日別特売

ACアダプター付属ラジオ付きテープレコーダー

ACアダプター付属ラジオ付きテープレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127質量(g)約203(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップヘッドフォン端子Φ3.5スピーカー出力(mW)200インピーダンス(Ω)16(スピーカー)付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書口径(Φmm)50(スピーカー)仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz内容量1台
注意
※ACアダプター使用時はAMラジオをご使用いただけません。
※AMラジオは乾電池(別売り)にてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191617PCT-02RM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする