曜日別特売

2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ

2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。
背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。
アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。
乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。

電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120質量(g)約140(電池含まず)最大出力(W)1(本体スピーカー/音声)インピーダンス(Ω)8付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋仕様【イヤホン端子】有り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191669TVR-L37
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする