4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ

4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。
SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。
操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。
背面に自立スタンド付き。

電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5質量(g)約295(電池含まず)画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272)出力(W)1(スピーカー音声)インピーダンス(Ω)8その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191678TVR-L38R
オープン21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする