曜日別特売

ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース

ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース - OWLTECH(オウルテック)

親しみやすいファブリック素材と、アクセントになるPUレザーがオシャレな、大切なエアーポッズ(第3世代)をキズや衝撃から守るケースです。ケースに収納したままで有線、無線充電のどちらにも対応。カラビナ付属で鞄などに取り付け可能です。上蓋部分が分離することで、AirPods Proを隙間なく保護することができます。

対応機種AirPods (第3世代)材質ケース本体:PC・帆布・PUレザー、カラビナ:アルミ・鉄保証期間初期不良のみ交換保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.5×27×51.5質量(g)約16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191854OWL-CVAPP01S-GYBKグレーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
77191863OWL-CVAPP01S-NVBKネイビーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする