パスカル5

パスカル5 - カクイチパスカル5 - カクイチパスカル5 - カクイチ

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。

用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
標準内径(Φmm)
標準外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77192089パスカル5 (ISO金具付) 8.5mmx50M8.58.515.185以上(23℃)14050
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192098パスカル5 (ISO金具付) 8.5mmx100M8.58.515.185以上(23℃)140100
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192107パスカル5 (ISO金具付) 8.5mmx130M8.58.515.185以上(23℃)140130
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192116パスカル5 (ISO金具付) 8.5mmx150M8.58.515.185以上(23℃)140150
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192125パスカル5 (ISO金具付) 10mmx50M101017100以上(23℃)17050
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192134パスカル5 (ISO金具付) 10mmx100M101017100以上(23℃)170100
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77192143パスカル5 (ISO金具付) 10mmx130M101017100以上(23℃)170130
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77192159パスカル5 (ISO金具付) 10mmx150M101017100以上(23℃)170150
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77192168パスカル5 (ISO金具付) 13mmx50M131321.2130以上(23℃)25050
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77192177パスカル5 (ISO金具付) 13mmx100M131321.2130以上(23℃)250100
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77192186パスカル5 (ISO金具付) 13mmx130M131321.2130以上(23℃)250130
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77192195パスカル5 (ISO金具付) 13mmx150M131321.2130以上(23℃)250150
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする