曜日別特売

パスカル5-ライト

パスカル5-ライト - カクイチパスカル5-ライト - カクイチパスカル5-ライト - カクイチ

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)

用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性内容量1本
全12種類を絞り込む
定尺(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼称(mm)
標準内径(Φmm)
標準外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77192204パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx50M8.58.513.785以上(23℃)10550
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192213パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M8.58.513.785以上(23℃)105100
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192229パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx130M8.58.513.785以上(23℃)105130
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192238パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx150M8.58.513.785以上(23℃)105150
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192247パスカル5-ライト (ISO金具付) 10mmx50M101015.6100以上(23℃)13050
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192256パスカル5-ライト (ISO金具付) 10mmx100M101015.6100以上(23℃)130100
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192265パスカル5-ライト (ISO金具付) 10mmx130M101015.6100以上(23℃)130130
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192274パスカル5-ライト (ISO金具付) 10mmx150M101015.6100以上(23℃)130150
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192283パスカル5-ライト (ISO金具付) 13mmx50M131319.6130以上(23℃)19550
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192299パスカル5-ライト (ISO金具付) 13mmx100M131319.6130以上(23℃)195100
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192308パスカル5-ライト (ISO金具付) 13mmx130M131319.6130以上(23℃)195130
オープン
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77192317パスカル5-ライト (ISO金具付) 13mmx150M131319.6130以上(23℃)195150
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする