カクイチ
クロノス
黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
用途
農業 散水用
色
グリーン
使用流体
農薬/水
特性
防藻
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77192326
クロノス 15x20x50M
15×20
50
1.0(直管状態/23℃)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192335
クロノス 18x23x50M
18×23
50
0.8(直管状態/23℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192344
クロノス 19x25x50M
19×25
50
0.8(直管状態/23℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192353
クロノス 25x31x50M
25×31
50
0.6(直管状態/23℃)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192369
クロノス 19x25x8M洗浄ノズルセット
19×25
8
0.8(直管状態/23℃)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください