カクイチ
SYバンド SS製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途
ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質
SS(三価クロメート付)
本体
SPM(合金名)
ねじ
SWCH-18A
ワイヤー
デルタワイヤー
内容量
1個
全28種類を絞り込む
使用範囲(mm)
選択してください
30~26
33~26
37~29
42~34
46~38
57~49
62~54
71~63
73~65
81~73
88~68
96~76
101~81
110~90
117~97
121~101
131~111
145~125
157~137
172~152
182~162
190~170
210~190
220~200
240~220
266~246
290~270
320~300
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用範囲(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77192913
SY-30(鉄)
30~26
2.6
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
77192929
SY-33(鉄)
33~26
2.6
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
77192938
SY-37(鉄)
37~29
2.6
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192947
SY-42(鉄)
42~34
2.6
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192956
SY-46(鉄)
46~38
2.6
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192965
SY-57(鉄)
57~49
2.6
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
77192974
SY-62(鉄)
62~54
2.6
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
77192983
SY-71(鉄)
71~63
2.6
オープン
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192999
SY-73(鉄)
73~65
2.6
オープン
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193008
SY-81(鉄)
81~73
2.6
オープン
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193017
SY-88(鉄)
88~68
2.6
オープン
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193026
SY-96(鉄)
96~76
2.6
オープン
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
77193035
SY-101(鉄)
101~81
2.9
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193044
SY-110(鉄)
110~90
2.9
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193053
SY-117(鉄)
117~97
2.9
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193069
SY-121(鉄)
121~101
2.9
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193078
SY-131(鉄)
131~111
2.9
オープン
¥
339
¥
279
アウトレット
¥
307
(税込)
当日出荷
残り5点です
77193087
SY-145(鉄)
145~125
2.9
オープン
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193096
SY-157(鉄)
157~137
2.9
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193105
SY-172(鉄)
172~152
2.9
オープン
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193114
SY-182(鉄)
182~162
2.9
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193123
SY-190(鉄)
190~170
2.9
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193139
SY-210(鉄)
210~190
2.9
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193148
SY-220(鉄)
220~200
2.9
オープン
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193157
SY-240(鉄)
240~220
2.9
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193166
SY-266(鉄)
266~246
2.9
オープン
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193175
SY-290(鉄)
290~270
2.9
オープン
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193184
SY-318(鉄)
320~300
2.9
オープン
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください