カクイチ
アールパワーバンド
ダクト用ホース用バンドです。
用途
耐圧ホース用のホースバンド
内容量
1個
注意
※使用範囲は目安になります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
幅W(mm)
線径(Φmm)
材質
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77193473
RP-38(鉄)
66~51
50
5
SS(三価クロメート付)
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193489
RP-50A(鉄)
66~51
50
5
SS(三価クロメート付)
14.7(150)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
77193498
RP-50M(鉄)
60~50
50
5
SS(三価クロメート付)
14.7(150)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193507
RP-65M(鉄)
73~58
50
5
SS(三価クロメート付)
14.7(150)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193516
RP-65A(鉄)
78~63
50
5
SS(三価クロメート付)
14.7(150)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193525
RP-75M(鉄)
87~72
60
7
SS(三価クロメート付)
24.5(250)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193534
RP-75A(鉄)
90~75
60
7
SS(三価クロメート付)
24.5(250)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193543
RP-90(鉄)
100~85
60
7
SS(三価クロメート付)
24.5(250)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193559
RP-100M(鉄)
112~92
60
7
SS(三価クロメート付)
24.5(250)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193568
RP-100A(鉄)
118~98
60
7
SS(三価クロメート付)
24.5(250)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193577
RP-100S(鉄)
123~103
60
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193586
RP-115(鉄)
132~112
60
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193595
RP-125M(鉄)
143~123
70
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193604
RP-125A(鉄)
148~128
70
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193613
RP-150M(鉄)
167~142
70
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193629
RP-150A(鉄)
173~148
70
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193638
RP-165(鉄)
185~160
70
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193647
RP-200(鉄)
229~199
80
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193656
RP-250(鉄)
285~245
90
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193665
RP-300(鉄)
340~300
90
9
SS(三価クロメート付)
29.4(300)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193674
RP-38(SUS)
66~51
50
5
SUS304
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193683
RP-50A(SUS)
66~51
50
5
SUS304
14.7(150)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193699
RP-50M(SUS)
60~50
50
5
SUS304
14.7(150)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193708
RP-65M(SUS)
73~58
50
5
SUS304
14.7(150)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193717
RP-65A(SUS)
78~63
50
5
SUS304
14.7(150)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193726
RP-75M(SUS)
87~72
60
7
SUS304
24.5(250)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193735
RP-75A(SUS)
90~75
60
7
SUS304
24.5(250)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193744
RP-90(SUS)
100~85
60
7
SUS304
24.5(250)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193753
RP-100M(SUS)
112~92
60
7
SUS304
24.5(250)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193769
RP-100A(SUS)
118~98
60
7
SUS304
24.5(250)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193778
RP-100S(SUS)
123~103
60
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193787
RP-115(SUS)
132~112
60
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193796
RP-125M(SUS)
143~123
70
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193805
RP-125A(SUS)
148~128
70
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193814
RP-150M(SUS)
167~142
70
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193823
RP-150A(SUS)
173~148
70
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193839
RP-165(SUS)
185~160
70
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193848
RP-200(SUS)
229~199
80
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193857
RP-250(SUS)
285~245
90
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77193866
RP-300(SUS)
340~300
90
9
SUS304
29.4(300)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください