曜日別特売

継っ手カップリング 鉄製[メス]

継っ手カップリング 鉄製[メス] - カクイチ継っ手カップリング 鉄製[メス] - カクイチ

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。

用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※2点どめのため、接続は必ずフックが荷重及び圧力を受けるよう接続してください。
※接続時、どちらか一端が固定されていない場合、荷重が極力接続部に掛からないようにして下さい。
※荷重を掛け続けてご使用になられると、最悪の場合、Oリングの歪み・変形等により、シール性が著しく悪化するおそれがあります。
また、荷重が掛かる場合の常用圧力設定及び振動は抑えてください。
※ポンプ等、機器を吊り下げてのご使用は避けて下さい。
※継手の接続部を踏台代わりなど、横からの応力は掛けないでください。
※ご注意にも拘わらず上記のようなご使用を長時間されますと色々な不可の応力による要因で、
接続部に相当の負担が掛かり金属疲労をおこし、接続部がはずれるおそれがあります。
※本製品をご使用の場合は、必ず技術資料を参考に本体及びOリング材質の選定をし、ご使用ください。
※材質の選定で不明な点がございましたらご相談ください。
※ホース等の曲げ荷重が多少掛かる場合は、別売りの安全ピンでロックしてください。
※無理なご使用は本製品の寿命を縮めるだけでなく、事故につながる恐れがありますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77194505MN50x38 Oリング付(材質CR)38.11.1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194514MN50x50 Oリング付(材質CR)521.2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194523MN70x65 Oリング付(材質CR)63.53.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194539MN89x75 Oリング付(材質CR)76.33.2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194548MN108x100 Oリング付(材質CR)101.64.6
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194557MN108x114 Oリング付(材質CR)1145.1
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194566MN133x125 Oリング付(材質CR)1297.2
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194575MN159x150 Oリング付(材質CR)1549.6
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77194584MN216x200 Oリング付(材質CR)20320.8
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする