カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式内容量1セット