曜日別特売

テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS

テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS - Panasonic(パナソニック)

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット

セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197077VL-SVE710KS
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする