曜日別特売

玄関子機 VL-VH575AL-H

玄関子機 VL-VH575AL-H - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197104VL-VH575AL-H
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする