最新世代の WiFi 6 テクノロジーを搭載したトライバンド合計 8ストリーム AX6600 WiFi 6 無線LANルーターは、接続されたすべてのデバイスに一貫した強力な信号強度を提供し、最大4804 + 1201 + 574Mbpsの速度を実現します。トライバンドの高速WiFi 6と強力なクアッドコアプロセッサにより、子機をたくさん接続しても、大容量ファイルのダウンロード、ビデオストリーミング、オンラインゲームなどを快適にお楽しみいただけます。WiFi 6はネットワーク容量を大幅に増加させる直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を搭載、スマートフォンなど子機のバッテリー消費を抑えることができ、現在および将来に成長を続けるホームネットワークに対応しています。LANポートが4基あるため、新たにスイッチングハブの追加が不要で、今までLANケーブルが届かなかった場所でも、スマートテレビやゲーム機などの有線デバイスを利用することができます。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のNighthawkアプリをインストールし、アプリの指示に従って簡単にルーターを使用できます。