曜日別特売

PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ

PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ - NETGEARPoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ - NETGEAR

IEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能です。

接続方式ギガビット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
電源供給
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198434GS516PP-100AJS16最大260W
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77198459GS524PP-100AJS24最大300W
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする