NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。