モンダミン 口内バリアJr.

モンダミン 口内バリアJr. - アース製薬モンダミン 口内バリアJr. - アース製薬モンダミン 口内バリアJr. - アース製薬

すすぐだけ殺菌、お口を守って健康に
【お出かけ前に:長時間殺菌】
殺菌成分CPC配合
すすぐだけで口内バリア
口臭予防でマスク内も快適
【帰宅後に:スピード殺菌】
殺菌成分最高濃度配合・モンダミン子ども用洗口液シリーズ内
ただいまの後は、すばやく殺菌して口内トラブルを予防
お口まるごと清潔に
ピリピリしないノンアルコールタイプ
毎日続けやすいグレープの香味
【効能・効果】口臭の防止。歯垢付着予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。
【販売名】薬用モンダミンこどもb
【医薬部外品】【洗口液】

使用方法
日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
いつでも使用できますが、歯みがき後やお出かけ前後の使用をおすすめします。
成分湿潤剤:濃グリセリン、溶剤:PG、香味剤:香料(グレープタイプ)、キシリット、スクラロース、pH調整剤:リン酸1水素Na、リン酸2水素Na、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、保存剤:パラベン、着色剤:赤色227号香味グレープの香味シリーズモンダミンアズワン品番65-2349-82商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(600mL)
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198854-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする