曜日別特売

お部屋のスッキーリ!Sukki-ri!

お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! - アース製薬
(3件のレビュー)

しぶといニオイに効く独自処方
スッキーリ史上最多4種の消臭剤を配合:気になる食べ物臭も徹底消臭。(靴箱臭、生ゴミ臭、汗臭にも)
自社試験:(1)10L空間で消臭効果を確認(アセトアルデヒド、イソ吉草酸、メチルメルカプタン、酢酸)。(2)約6畳空間にて翌日の焼肉臭が減少することを確認(臭気判定士による判定)。
ニオイの強さや種類、置き場所や換気の状況によって効果が異なります。
「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、
(1)最後の一滴まで消臭効果がしっかり続く
(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる
(3)消臭効果がいつでも安定
香りでごまかさない無香料:香料を使用していない無色無臭タイプの消臭剤です。
使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
【品名】消臭剤

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを後ろに倒すようにしてはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
用途室内用使用場所室内香り無香料成分非イオン界面活性剤、有機窒素系消臭剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)シリーズスッキーリ!Sukki-ri!アズワン品番65-2349-86危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、液が溜まっている場合があるので注意する。
※パソコン、テレビなど精密機器の近く(特に上部)に置かない。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどした後、異常のある場合は医師に相談する。
【誤飲に注意】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198897-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

効果はよくわかりませんが、残量も見やすく使いやすいです。

2024-12-02
用途: 応接室の消臭
製造業

応接室に置いています。
打ち合わせ中はおっさんの蒸れた臭いがすごいのですが、こちらを置けば明らかに臭いが少ないと感じます。

対象商品 : 77198897
2024-03-01
用途: 臭いから
製造業

現場事務所と代表の部屋が臭すぎて吐き気がして呼吸困難になるので。下手に芳香剤を置くとにおいが混ざるので無香料消臭剤がベスト!!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする