アース製薬
スッキーリ!Sukki-ri!
トイレのスッキーリ!プレミアムリッチパルファム
香水調の上質な香りが際立つ、トイレのスッキーリのプレミアムタイプ
使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。※下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
●香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。
【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
●使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
用途
トイレ用
香り
ロマンスピンク
成分
香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)
容量
400mL
シリーズ
スッキーリ!Sukki-ri!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×174×66
アズワン品番
65-2349-87
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(400mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、液が溜まっている場合があるので注意する。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどした後、異常のある場合は医師に相談する。
【誤飲に注意】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77198906
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください