曜日別特売

クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール

クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール - アース製薬

独自のテクノロジーで完全消臭へ!車用置き型消臭芳香剤。しぶとい悪臭を消臭し、さわやかな香りが広がります。

使用方法
(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。
(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。
(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。
用途自動車用香りクリーンムスクの香り成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66使用場所自動車アズワン品番65-2349-91内容量1個(160g)
注意
【誤食に注意】
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は食べられない。
※子供や第三者の監督が必要な方などが誤って食べ、気管に入るなど重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かない所で使用、保管するなど、特に注意する。
※用途以外に使用しない。
※運転席の下や足元、エアバッグの作動の妨げになる場所には置かない。
※本品が傾かない状態で使用する。
※内容物がこぼれた場合、シートや樹脂部分に付くとシミやひび割れ等を起こす恐れがあるので、水を含んだ布等ですぐに拭き取る。
※排水口がつまることがあるので、絶対に内容物を流さない。
※内容物が変色することがありますが、品質には問題ありません。
【応急処置】
※手についた場合はよく洗う。誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をし、異常がある場合は医師に相談する。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は医師に相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198949-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする