ピレパラアース MagicPush

ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬ピレパラアース MagicPush - アース製薬
(1件のレビュー)

1本で収納空間どこでも使える1プッシュ防虫。

使用方法
●下記の標準使用量に従って、収納空間に向けてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。
【標準使用量】
●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ
(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)
・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ
●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ
(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)
●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ
(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。
※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。
※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
【使用回数】60プッシュ分(プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。)
使用量
【標準使用量】
●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ
(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)
・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ
●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ
(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)
●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ
(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。
※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。
※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
香り無臭タイプ寸法(mm)125×210×50容量(mL)13.6成分プロフルトリン、フェノトリン(防虫成分)、緑茶エキス(消臭成分)、エタノール、LPG容量13.6mLシリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36内容量1本
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を大切に保管しておくこと。
※子供の手の届くところに置かないこと。誤噴射の原因となる。
※また、子供には使用させないこと。
※衣類の入れ替えをするときは、適当な換気をすること。
※パッケージに記載されている用法・用量を守って使用すること。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※定められた用途以外に使用しないこと。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体に使用しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※逆さま、または真横にしてスプレーしないこと。スプレーできなくなることがある。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※シミになる恐れがあるので1ヵ所に集中してスプレーしないこと。ワックス加工面、塗装面、プラスチック、金属面にかからないようにすること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198976-
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: ワードローブ・引出し・押し入れ収納の衣類用
その他業種

正直なところ効果のほどは目に見えない。4か月~半年に1回、PUSHしているが
虫は出ていない様子。効いていると思うしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする