曜日別特売

薬泉バスロマン あたため浴

薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬薬泉バスロマン あたため浴 - アース製薬

お風呂で薬湯気分!生薬と温泉成分を独自配合。川芎エキスと芒硝が、温浴効果を高め冷え症や疲労回復に効きます。気分あたたまる草花の香り、乳白色のお湯(にごり)です

使用方法
●お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】冷え症・疲労感を和らげるために、ぬるめの湯(38℃から40℃)に15分程度、ゆっくり全身浴するのがオススメです。肩までつかることで、身体の芯まで温まります。
香り気分あたたまる草花の香り湯の色乳白色のお湯(にごり)寸法(mm)110×156×70成分【生薬(有効成分)】センキュウエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ショウキョウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料容量600g区分医薬部外品品名バスロマンBYW-1シリーズバスロマン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70効能冷え症、疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)アズワン品番65-2349-53医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641内容量1個(600g)
注意
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【にごりタイプの入浴剤について】
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時は使用しないこと。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199125-
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする