トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム

トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬

【香水調の香り際立つ】
香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。
奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。
「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、
(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く
(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる
(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り
3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去
イノセントホワイト:高級な香水をイメージした、気分が落ちつくような、気品のあるホワイトフローラルムスクの香りです。
使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。※下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
●香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。
【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
●使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
用途トイレ用香りイノセントホワイト成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)容量400mLシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×66アズワン品番65-2349-88危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、液が溜まっている場合があるので注意する。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどした後、異常のある場合は医師に相談する。
【誤飲に注意】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198915-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする