ユニチカ
グリーンアイ(クッションシリーズ)
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途
テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(cm)
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199299
G620-91
1巻(10m)
10/巻
91
10
EO940533
¥
61,880
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199308
G620-182
1巻(10m)
10/巻
182
10
EO940533
¥
123,760
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199317
RG390-91
1巻(20m)
20/巻
91
7
E1210052
¥
131,040
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199326
RG390-182
1巻(20m)
20/巻
182
7
E1210052
¥
262,080
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。