ユニチカ
グリーンアイ(透水シリーズ)
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途
テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
182
パイル長(mm)
7
防炎性能試験番号
E1210053
内容量
1巻(15m)
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199369
SW550PM
¥
267,540
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません