ユニチカ
グリーンアイ(美観シリーズ)
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途
パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド
長さ(m)
10/巻
幅(cm)
100
パイル長(mm)
10
防炎性能試験番号
E2180372
内容量
1巻(10m)
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199283
PEK1000
¥
80,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません