ユタカメイク
屋根養生シート
屋根の養生用シートです。対候性のある#3400シルバー/ブラックシートで中長期の屋根養生が可能。シートに角材等を通すベルトループ付きで通常のシートより作業性をUP。
用途
屋根の養生
長さ(m)
約5
色
表地/シルバー 裏地/ブラック
材質
ポリエチレン
ハトメピッチ(cm)
100
内容量
1枚
注意
※ロープ、角材、重りは付属しておりません。
※屋根への施工には(角材…35mm×1.7m/5本 ロープ…高さに合わせてご準備ください 重り…土のう、他)が別途必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199439
B-RF155
約1.5
約1.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
77199448
B-RF305
約3
約2.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください