曜日別特売

鉄筋くん1016

鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業鉄筋くん1016 - サイトー工業

使いやすさ抜群!
溶接不要のセパ引き金具!
安心安全の板厚6ミリ!
M10強力ボルトでガッチリ固定!
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ)
適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。

用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D16適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30ボルト平径(mm)17内容量1箱(100個)
関連資料:(0.19MB)
注意
※セパレーターは必ずボルト側に取り付けてください。
※径の小さい方をボルト側に取り付けて下さい。
※取り付けボルトを締め付け過ぎないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199509-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする